Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=19

  • ERIKS:13246248
  • Fabrikant:8054652075864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
21 mm
Naafdiameter
15 mm
Steekcirkel
19 mm
Aantal tanden
19
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
8 mm
De
21 mm
Dm
15 mm
Dp
19 mm