Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=18

  • ERIKS:23548910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
20 mm
Naafdiameter
15 mm
Voorboring
8 mm
Steekcirkel
18 mm
Aantal tanden
18
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm