Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=16

  • ERIKS:23548894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
18 mm
Naafdiameter
13 mm
Voorboring
6 mm
Steekcirkel
16 mm
Aantal tanden
16
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm