€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Buitendiameter | 17 mm |
Naafdiameter | 12 mm |
Voorboring | 6 mm |
Steekcirkel | 15 mm |
Aantal tanden | 15 |
Tandbreedte | 15 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 25 mm |