Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=14

  • ERIKS:23548878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
16 mm
Naafdiameter
11 mm
Voorboring
6 mm
Steekcirkel
14 mm
Aantal tanden
14
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm