Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=14

  • ERIKS:13246246
  • Fabrikant:8054652075819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,29/ stukexcl. btw

€ 2,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
16 mm
Naafdiameter
11 mm
Steekcirkel
14 mm
Aantal tanden
14
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
De
16 mm
Dm
11 mm
Dp
14 mm