Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=13

  • ERIKS:23548870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,97/ stukexcl. btw

€ 4,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
15 mm
Naafdiameter
10 mm
Voorboring
6 mm
Steekcirkel
13 mm
Aantal tanden
13
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm