Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1 Z=13

  • ERIKS:13246245
  • Fabrikant:8054652075802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,29/ stukexcl. btw

€ 2,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Buitendiameter
15 mm
Naafdiameter
10 mm
Steekcirkel
13 mm
Aantal tanden
13
Tandbreedte
15 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
De
15 mm
Dm
10 mm
Dp
13 mm