Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=70

  • ERIKS:23549184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
108 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
15 mm
Steekcirkel
105 mm
Aantal tanden
70
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm