Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=67

  • ERIKS:23549175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,51/ stukexcl. btw

€ 33,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
103.5 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
100.5 mm
Aantal tanden
67
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm