Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=66

  • ERIKS:13246310
  • Fabrikant:8054652076922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,45/ stukexcl. btw

€ 24,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
102 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
99 mm
Aantal tanden
66
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
102 mm
Dm
70 mm
Dp
99 mm