Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=65

  • ERIKS:23549169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,19/ stukexcl. btw

€ 32,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
100.5 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
97.5 mm
Aantal tanden
65
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm