Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=63

  • ERIKS:23549163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,51/ stukexcl. btw

€ 32,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
97.5 mm
Naafdiameter
70 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
94.5 mm
Aantal tanden
63
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm