Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=63

  • ERIKS:13246307
  • Fabrikant:8054652076892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,95/ stukexcl. btw

€ 22,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
97.5 mm
Naafdiameter
70 mm
Steekcirkel
94.5 mm
Aantal tanden
63
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
97.5 mm
Dm
70 mm
Dp
94.5 mm