Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=60

  • ERIKS:23549153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,63/ stukexcl. btw

€ 29,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
93 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
90 mm
Aantal tanden
60
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm