Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=60

  • ERIKS:13246304
  • Fabrikant:8054652076861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,34/ stukexcl. btw

€ 22,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
93 mm
Naafdiameter
60 mm
Steekcirkel
90 mm
Aantal tanden
60
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
93 mm
Dm
60 mm
Dp
90 mm