Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=57

  • ERIKS:23549141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,43/ stukexcl. btw

€ 27,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
88.5 mm
Naafdiameter
60 mm
Voorboring
16 mm
Steekcirkel
85.5 mm
Aantal tanden
57
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm