€ 19,43/ stukexcl. btw
€ 23,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1.5 |
Type | 1.5 |
Buitendiameter | 79.5 mm |
Naafdiameter | 60 mm |
Voorboring | 14 mm |
Steekcirkel | 76.5 mm |
Aantal tanden | 51 |
Tandbreedte | 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 30 mm |