€ 16,33/ stukexcl. btw
€ 19,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1.5 |
Type | 1.5 |
Buitendiameter | 75 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Voorboring | 14 mm |
Steekcirkel | 72 mm |
Aantal tanden | 48 |
Tandbreedte | 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 30 mm |