Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=46

  • ERIKS:23549093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
72 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
14 mm
Steekcirkel
69 mm
Aantal tanden
46
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm