€ 11,58/ stukexcl. btw
€ 14,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1.5 |
Type | 1.5 |
Buitendiameter | 72 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Steekcirkel | 69 mm |
Aantal tanden | 46 |
Tandbreedte | 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 30 mm |
A | 30 mm |
B | 17 mm |
D1 | 14 mm |
De | 72 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 69 mm |