Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=44

  • ERIKS:23549083
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,83/ stukexcl. btw

€ 17,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
69 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
66 mm
Aantal tanden
44
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm