Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=43

  • ERIKS:23549078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,22/ stukexcl. btw

€ 19,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
67.5 mm
Naafdiameter
50 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
64.5 mm
Aantal tanden
43
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm