Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=43

  • ERIKS:13246293
  • Fabrikant:8054652076694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,62/ stukexcl. btw

€ 12,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
67.5 mm
Naafdiameter
50 mm
Steekcirkel
64.5 mm
Aantal tanden
43
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
67.5 mm
Dm
50 mm
Dp
64.5 mm