Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=42

  • ERIKS:24212228
  • Fabrikant:8054652076687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,51/ stukexcl. btw

€ 12,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
66 mm
Naafdiameter
50 mm
Steekcirkel
63 mm
Aantal tanden
42
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
66 mm
Dm
50 mm
Dp
63 mm