Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=39

  • ERIKS:13246291
  • Fabrikant:8054652076656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
61.5 mm
Naafdiameter
40 mm
Steekcirkel
58.5 mm
Aantal tanden
39
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
61.5 mm
Dm
40 mm
Dp
58.5 mm