Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=38

  • ERIKS:23549053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
60 mm
Naafdiameter
40 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
57 mm
Aantal tanden
38
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm