Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=37

  • ERIKS:23549048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,75/ stukexcl. btw

€ 16,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
58.5 mm
Naafdiameter
40 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
55.5 mm
Aantal tanden
37
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm