Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=33

  • ERIKS:13246288
  • Fabrikant:8054652076595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
52.5 mm
Naafdiameter
35 mm
Steekcirkel
49.5 mm
Aantal tanden
33
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
52.5 mm
Dm
35 mm
Dp
49.5 mm