Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=32

  • ERIKS:24209080
  • Fabrikant:8054652076588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
51 mm
Naafdiameter
35 mm
Steekcirkel
48 mm
Aantal tanden
32
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
51 mm
Dm
35 mm
Dp
48 mm