Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=31

  • ERIKS:23549012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
49.5 mm
Naafdiameter
35 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
46.5 mm
Aantal tanden
31
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm