€ 7,05/ stukexcl. btw
€ 8,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1.5 |
Type | 1.5 |
Buitendiameter | 49.5 mm |
Naafdiameter | 35 mm |
Steekcirkel | 46.5 mm |
Aantal tanden | 31 |
Tandbreedte | 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | C45 |
Totale hoogte | 30 mm |
A | 30 mm |
B | 17 mm |
D1 | 12 mm |
De | 49.5 mm |
Dm | 35 mm |
Dp | 46.5 mm |