Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=30

  • ERIKS:23206598
  • Fabrikant:8054652076564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,51/ stukexcl. btw

€ 7,88incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
48 mm
Naafdiameter
30 mm
Steekcirkel
45 mm
Aantal tanden
30
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
48 mm
Dm
30 mm
Dp
45 mm