Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=27

  • ERIKS:23548983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,64/ stukexcl. btw

€ 9,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
43.5 mm
Naafdiameter
30 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
40.5 mm
Aantal tanden
27
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm