Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=26

  • ERIKS:23548975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
42 mm
Naafdiameter
30 mm
Voorboring
12 mm
Steekcirkel
39 mm
Aantal tanden
26
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm