Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=23

  • ERIKS:13246285
  • Fabrikant:8054652076496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
37.5 mm
Naafdiameter
25 mm
Steekcirkel
34.5 mm
Aantal tanden
23
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
10 mm
De
37.5 mm
Dm
25 mm
Dp
34.5 mm