Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=19

  • ERIKS:13246284
  • Fabrikant:8054652076458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,79/ stukexcl. btw

€ 4,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
31.5 mm
Naafdiameter
20 mm
Steekcirkel
28.5 mm
Aantal tanden
19
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
8 mm
De
31.5 mm
Dm
20 mm
Dp
28.5 mm