Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=18

  • ERIKS:24211772
  • Fabrikant:8054652076441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
30 mm
Naafdiameter
20 mm
Steekcirkel
27 mm
Aantal tanden
18
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
8 mm
De
30 mm
Dm
20 mm
Dp
27 mm