Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=17

  • ERIKS:23548903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
28.5 mm
Naafdiameter
20 mm
Voorboring
8 mm
Steekcirkel
25.5 mm
Aantal tanden
17
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm