Eriks

Tandwiel met naaf moduul 1.5 Z=16

  • ERIKS:23548895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1.5
Type
1.5
Buitendiameter
27 mm
Naafdiameter
20 mm
Voorboring
8 mm
Steekcirkel
24 mm
Aantal tanden
16
Tandbreedte
17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
C45
Totale hoogte
30 mm