Eriks

Tandveerring Open buitenvertanding DIN 6797 M8.4 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:12488926
  • Fabrikant:4043377145642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
0.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
6797A
Uitvoering
Open buitenvertanding
Type
Tandveerring