Eriks

Tandveerring Open buitenvertanding DIN 6797 M6 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:23692063
  • Fabrikant:4043952475928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
11 mm
Dikte
0.7 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6797A
Uitvoering
Open buitenvertanding
Type
Tandveerring