€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
Verkocht per: 2000Min. order: 2000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6797A |
Serie | DIN 6797A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 6 |
Binnendiameter | 6.4 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Dikte | 0.7 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 6797A |
Uitvoering | Open buitenvertanding |
Type | Tandveerring |