Eriks

Tandveerring Open buitenvertanding DIN 6797 M24 Verenstaal

  • ERIKS:11787199
  • Fabrikant:4043952475317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,60incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
38 mm
Dikte
1.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6797A
Uitvoering
Open buitenvertanding
Type
Tandveerring