Eriks

Tandveerring Open buitenvertanding DIN 6797 M20 Verenstaal

  • ERIKS:11787197
  • Fabrikant:4043952475294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
33 mm
Dikte
1.4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6797A
Uitvoering
Open buitenvertanding
Type
Tandveerring