€ 0,05/ stukexcl. btw
€ 0,06incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6797A |
Serie | DIN 6797A |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Dikte | 0.9 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 6797A |
Uitvoering | Open buitenvertanding |
Type | Tandveerring |