€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 2000Min. order: 2000
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6797J |
Serie | DIN 6797J |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
Binnendiameter | 8.4 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 6797J |
Uitvoering | Open binnenvertanding |
Type | Tandveerring |