Eriks

Tandveerring Open binnenvertanding DIN 6797 M3 Verenstaal

  • ERIKS:11787215
  • Fabrikant:4043952475478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 5000Min. order: 5000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.4 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6797J
Uitvoering
Open binnenvertanding
Type
Tandveerring