Eriks

Tandveerring Open binnenvertanding DIN 6797 M24 Verenstaal Elektrolytisch verzinkt

  • ERIKS:11787290
  • Fabrikant:4043952476253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
38 mm
Dikte
1.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
6797J
Uitvoering
Open binnenvertanding
Type
Tandveerring