Eriks

Tandveerring Open binnenvertanding DIN 6797 M22 Verenstaal

  • ERIKS:11787225
  • Fabrikant:4043952475577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6797J
Serie
DIN 6797J
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
36 mm
Dikte
1.5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
6797J
Uitvoering
Open binnenvertanding
Type
Tandveerring